| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-48051 Herst.-Nr.: 48051 EAN/GTIN: 4023149480515 |
| |
|
| | |
| 48051 • Intermat 110°-Scharnier • Mit Schließautomatik (Intermat 9943) • Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 • Öffnungswinkel 110° • Für Türdicke 15 - 25 mm • Anschlagart halb vorliegend • TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm • Topftiefe 11.6 mm • Montage zum Anschrauben • Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm • Integrierte Tiefenverstellung +2.5 mm / -1.5 mm • Höhenverstellung über Montageplatte • Stahl vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, 48051, Hettich, Intermat 110°-Scharnier (Intermat 9943), halb vorliegend, Öffnungswinkel 110°, TH-Bohrbild 52 x 5, 5 mm, zum Anschrauben (-), Schnellmontage-Topfscharnier, Intermat 110°-Scharnier, Intermat 9943, Möbelscharnier, Objektscharnier, Objektband, Band, Möbelband, Aufclips-Scharnier, Aufklipsscharnier, Schnellmontagescharnier, Mehrgelenkscharnier, ungedämpftes Scharnier, Standardscharnier, Standard Scharnier, 4023149480515 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1106* | € 1,3905* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,1493* | € 1,3993* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1429* | € 1,5654* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,88* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,1389* | € 1,8989* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|