Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 32x110mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163805816
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     4332163805816
EAN/GTIN:
     4332163805816
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
4332163805816 Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter DIN69871
- Kegelwinkeltoleranz: AT3
- Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm²
- Härte 52 ± 2 HRC
- Kegel nach DIN 254
- Maximale Drehzahl 40000 min-1
- Optimale Einsatztemperatur 20–50 °C
- Kühlmitteldruck maximal 80 bar
- Verstellweg 10 mm
- Rundlaufgenauigkeit max. 3 µm
- Mittels 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert, der Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformug der Dehnbuchse, wodurch der Werkzegschaft gespannt wird
- Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf)
Lieferung: Hydrodehnspannfutter mit 6-kant-Quergriffschlüssel.
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, 4332163805816, WTE, Hydro-Dehnspannfutter, DIN, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter, 28602713, 1654203, 28602695, Hydrodehnspannfutter, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 32x110mm WTE, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter DIN69871, Kegelwinkeltoleranz: AT3, Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², Härte 52 ± 2 HRC, Kegel nach DIN 254, Maximale Drehzahl 40000 min-1, Optimale Einsatztemperatur 20–50 °C, Kühlmitteldruck maximal 80 bar, Verstellweg 10 mm, Rundlaufgenauigkeit max. 3 µm, Mittels 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert, der Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformug der Dehnbuchse, wodurch der Werkzegschaft gespannt wird, Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf), Lieferung: Hydrodehnspannfutter mit 6-kant-Quergriffschlüssel, Hyd
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 314,47*
€ 368,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 368,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,08*
€ 370,22*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 343,89*
€ 378,28*
Lager 6QTZH
365
Frei Haus
ab € 455,77*
€ 493,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,77*
€ 542,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.