Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Hyd.Dehnspf.D69871ADB 32x110mm SK40 WTE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163805816
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     155074032Z110
EAN/GTIN:
     4332163805816
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter, DIN 69871, Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40

Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600–1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Lieferumfang: Hydro-Dehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Maximale Drehzahl: 40000 min-1. Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C. Kühlmitteldruck maximal: 80 bar. Verstellweg: 10 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Weitere Informationen:
SW:
8,0 mm
d3:
59,0 mm
l3:
10 mm
l1:
110 mm
l2:
61 mm
d1:
32 mm
d2:
63 mm
g:
M16 x 1
l4:
50,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, DIN, 3439, SK, WTE, 40, Hydro-Dehnspannfutter, 69871
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 314,74*
€ 379,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 379,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,78*
€ 381,06*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 342,66*
€ 389,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 343,00*
€ 397,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.