| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784772723 Herst.-Nr.: 4317784772723 EAN/GTIN: 4317784772723 |
| |
|
| | |
| 4317784772723 Säbelsägeblatt-Set - Für Holz und Metall Inhalt: 1 Chrom-Vanadium-Stahl, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 210 mm, Zahnteilung 4,2 mm, Schnitthöhe 6 - 180 mm, für Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, Spannplatten, PVC-Rohr 1 Bimetall, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 130 mm, Zahnteilung 1,4 mm, Schnitthöhe 1,5 - 4 mm, für rostfreien Stahl, Metall, dünne Bleche, dünne offene Profile, dünne geschossene Profile, dünne Stahlrohre, Aluminium 1 Chrom-Vanadium-Stahl, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 210 mm, Zahnteilung 8,5 mm, Schnitthöhe 20 - 175 mm, rauer Schnitt für Weich-, Konstruktionsholz, Grünholz, Brennholz/Balken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784772723, FORTIS, Säbelsägeblätter, Sägeblätter, Säbelsägeblatt-Set, 28592745, 1652509, 28592637, 28592270, Sägen, 28591440, Maschinenwerkzeuge, 1 Säbelsägeblatt-Set 3 teilig FORTIS, Für Holz und Metall, Inhalt:, 1 Chrom-Vanadium-Stahl, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 210 mm, Zahnteilung 4, 2 mm, Schnitthöhe 6 - 180 mm, für Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, Spannplatten, PVC-Rohr, 1 Bimetall, Schnittlänge 130 mm, Zahnteilung 1, 4 mm, Schnitthöhe 1, 5 - 4 mm, für rostfreien Stahl, Metall, dünne Bleche, dünne offene Profile, dünne geschossene Profile, dünne Stahlrohre, Aluminium, Zahnteilung 8, 5 mm, Schnitthöhe 20 - 175 mm, rauer Schnitt für Weich-, Grünholz, Brennholz/Balken, Sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 20 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,79* | ab € 3,57* | € 5,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,23* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Karton | € 6,99* | ab € 3,98* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|