| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564601 Herst.-Nr.: 4317784564601 EAN/GTIN: 4317784564601 |
| | | |
|
| | |
| 4317784564601 Korrosionsschutzwachs EE - Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film - Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung - Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet - Auf Mineralölbasis - Silikonfrei - Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen - Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern - Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten - Tropfpunkt: ca. +100 °C - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | farblos | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784564601, E-COLL, Korrosions-Schutz-Wachs, Korrosionsschutzwachs EE, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Korrosionsschutzwachs 400ml E-COLL EE, Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film, Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung, Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet, Auf Mineralölbasis, Silikonfrei, Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen, Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern, Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten, Tropfpunkt: ca. +100 °C, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Haut |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,06* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,19* | € 5,57* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,28* | € 5,64* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 5,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0107* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|