| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784524889 Herst.-Nr.: 4317784524889 EAN/GTIN: 4317784524889 |
| | | |
|
| | |
| 4317784524889 Waschbenzin - Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie - Mineralölerzeugnis - Verdunstet rückstandsfrei - Silikonfrei - Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden - Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern - Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall - Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist - Siedebereich: 100 °C bis 140 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 08 | GHS 07 | GHS 09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, waschbenzin 500ml e-coll, reinigungsbenzin 500ml, e-coll reinigungsbenzin, 4317784524889, E-COLL, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Waschbenzin 500ml Flasche E-COLL, Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie, Mineralölerzeugnis, Verdunstet rückstandsfrei, Silikonfrei, Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden, Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern, Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall, Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist, Siedebereich: 100 °C bis 140 °C, Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspiratio |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,75* | | | | Lager 6QTZH | | | | 24 | | pro Flasche | € 6,99* | ab € 3,062* | € 4,042* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,38* | | | | | | | | 24 | | pro Flasche | € 4,80* | ab € 3,46* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00613* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Flaschen | Mindestbestellmenge: 24 Flaschen ( entspricht € 97,008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|