| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784496773 Herst.-Nr.: 4317784496773 EAN/GTIN: 4317784496773 |
| | | |
|
| | |
| 4317784496773 Abbeizer-Fluid - Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis - Schnell und gründlich - Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen - Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer - Lösemittelhaltig - Silikonfrei - Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon - Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen bei diesem Produkt - Zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen - Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet - Zur Entfernung von: Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein,H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 05 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784496773, E-COLL, Reinigungsprodukt, Abbeizer-Fluid, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Abbeizer-Fluid 1kg Dose E-COLL, Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis, Schnell und gründlich, Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen, Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer, Lösemittelhaltig, Silikonfrei, Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon, Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen bei diesem Produkt, Zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen, Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet, Zur Entfernung von: Disper |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 20,34* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 20,46* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,37* | € 20,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 16,3415* | € 20,5515* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,92* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01635* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 246,618* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|