| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784425636 Herst.-Nr.: 4317784425636 EAN/GTIN: 4317784425636 |
| | | |
|
| | |
| 4317784425636 Lebensmittelfett, NSF H1 - Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett - Walkstabil, haftfähig - Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei - Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie - Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist - H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 - Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 - Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 - Tropfpunkt: >250 °C IP396 - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784425636, E-COLL, Schmierstoff, Lebensmittelmaschinen, NSF H1, 28577372, 1649898, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 NSF H1 500ml Sprühflasche E-COLL, Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett, Walkstabil, haftfähig, Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei, Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie, Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist, H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785, Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2, Mögliche Bezeichnung nach DIN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,56* | € 7,15* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 7,48* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,06* | € 7,70* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 7,72* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 7,00* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01212* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|