Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray, hochglänzend400ml feuerrot E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784305839
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305839
EAN/GTIN:
     4317784305839
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
4317784305839 Color-Spray, hochglänzend
- Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis
- Aromatenfrei
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
- Glanzgrad 100 %
- Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken
- Für Innen- und Außenlackierungen
- Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe
- Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
- Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
- Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
RAL-Nr.:
3000
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
feuerrot
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryllack hochglänzend, acryl schutzlack, buntlack spray, 4317784305839, E-COLL, Markierspray, Coll, Color-Spray, hochglänzend, 28575898, 1649697, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 hochglänzend400ml feuerrot E-COLL, Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis, Aromatenfrei, Witterungs- und korrosionsbeständig, Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl), Glanzgrad 100 %, Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken, Für Innen- und Außenlackierungen, Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe, Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen, Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten, Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C, Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,14*
1 Tag
396
6
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,20*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,49*
Lager 6QTZH
678
6
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 6,75*
1 Tag
606
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.