| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784305563 Herst.-Nr.: 4317784305563 EAN/GTIN: 4317784305563 |
| | | |
|
| | |
| 4317784305563 Baustellenmarkierspray - Auf Acrylat-Basis - Lösungsmittelhaltige Dispersion - Enthält keine chlorierten Lösungsmittel - Fluoreszierende Farben (außer schwarz und weiß) - Überkopf-Sprühdüse - Zusätzliche Schreibdüse - Kugelventil (Überkopf, 180 °C) - Ölbeständig - Für alle Markierungsarbeiten - Baustellen, Parkplätze - Auf Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl usw. Hinweis: Auch zur Verarbeitung mit dem Markierstock geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml schwarz e-coll, baustellenmarkierspray e-coll, baustellenmarkierspray, 4317784305563, E-COLL, Acryl, Markierwagen, 28577225, 1649869, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Baustellenmarkierspray 500ml schwarz E-COLL, Auf Acrylat-Basis, Lösungsmittelhaltige Dispersion, Enthält keine chlorierten Lösungsmittel, Fluoreszierende Farben (außer schwarz und weiß), Überkopf-Sprühdüse, Zusätzliche Schreibdüse, Kugelventil (Überkopf, 180 °C), Ölbeständig, Für alle Markierungsarbeiten, Baustellen, Parkplätze, Auf Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl usw, Hinweis: Auch zur Verarbeitung mit dem Markierstock geeignet, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H222: Extrem entzündbares Aeros |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 6,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,92* | € 7,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,88* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01376* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 107,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|