| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784006545 Herst.-Nr.: 4317784006545 EAN/GTIN: 4317784006545 |
| | | |
|
| | |
| 4317784006545 Zink-Spray extra - Zinkgrundierung für metallische Untergründe - Schnelltrocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig - Für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher - Für Autoreparatur und Karosseriebau - Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen - Für Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorer und Schweißnähte - Für thermisch belastete Teile - Zinkreinheit: 95 % - Zink im Trockenfilm: 90 % - Temperaturbeständigkeit: bis +390 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H400: Sehr giftig für Wasserorganismen EUH208: Enthält Polymere Reaktionsprodukte aus Fettsäuren und ethoxylierten Alkoholen mit Diethylentriamine und 2,5-Furandion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | GHS 09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Polymere Reaktionsprodukte aus Fettsäuren und ethoxylierten Alkoholen mit Diethylentriamine und 2,5-Furandion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, 4317784006545, E-COLL, QR4030134, Coll, Zink-Spray extra, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Zink-Spray extra 400ml E-COLL, Zinkgrundierung für metallische Untergründe, Schnelltrocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig, Für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher, Für Autoreparatur und Karosseriebau, Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, Für Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorer und Schweißnähte, Für thermisch belastete Teile, Zinkreinheit: 95 %, Zink im Trockenfilm: 90 %, Temperaturbeständigkeit: bis +390 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,32* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,7617* | € 6,4217* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 6,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01191* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,0604* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|