| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63117 Herst.-Nr.: 4317784006545 EAN/GTIN: 4317784006545 |
| | |
|
| | |
| Zink-Spray extra • Zinkgrundierung für metallische Untergründe • Schnelltrocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig • Für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher • Für Autoreparatur und Karosseriebau • Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen • Für Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorer und Schweißnähte • Für thermisch belastete Teile • Zinkreinheit: 95 % • Zink im Trockenfilm: 90 % • Temperaturbeständigkeit: bis +390 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen EUH208: Enthält Polymere Reaktionsprodukte aus Fettsäuren und ethoxylierten Alkoholen mit Diethylentriamine und 2,5-Furandion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Polymere Reaktionsprodukte aus Fettsäuren und ethoxylierten Alkoholen mit Diethylentriamine und 2,5-Furandion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | Zink-/Aluminiumspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,23* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 6,36* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,76* | € 6,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 7,09* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01098* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|