| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260769231527 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260769231527 EAN/GTIN: 4260769231527 |
| |
|
| | |
| 4260769231527 Regenwassermanager TopRain 5-40 plus - Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomaten, Einspeisebehälter aus Kunststoff mit mechanischer Trinkwassernachspeisung, Umschaltventil, Steuerung und feuerverzinkter Tragekonsole zur Wandbefestigung - Mit bedarfsorientierter und hausinterner Trinkwassernachspeisung - Automatische Umschaltung zwischen Betriebswasservsorgung aus einer Zisterne oder einem Einspeisbehälter - Störungsfreier Betrieb auch bei Regenwassermangel - Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717 - Laufräder und Stufengehäuse aus rostfreiem Stahl (AISI 304) gefertigt - Gleitringdichtung mit einem stationären Ring aus Keramik, einem rotierenden Ring aus Graphit und einem Elastomere aus EPDM - Mit elektronischem Pumpenschaltautomaten, der das System automatisch druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet, sowie die Pumpe vor Trockenlauf schützt, ausgestattet mit einem kleinen Wasserpuffer, einem speziellen Rückschlagventil und einer automatischen Reset-Funktion - In der FA-Version weist die Steuerung noch den Füllstand in der Zisterne in 10%-Schritten aus - Mit Schwimmerschalter der Regenwassermangel anzeigt, über eine Schaltbox sind Umschaltventil und Schwimmerschalter miteinander verbunden Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28584689, 0, 28584688, Regenspeicher, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Regenwassermanager TopRain 5-40 p..., Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomate..., Einspeisebehälter aus Kunststoff mi..., Umschaltventil, Steuerung und feuerverzinkter Trage..., Mit bedarfsorientierter und hausint..., Automatische Umschaltung zwischen B..., Störungsfreier Betrieb auch bei Reg..., Trinkwassertrennung nach DIN EN 171..., Laufräder und Stufengehäuse aus ros..., Gleitringdichtung mit einem station..., einem ro |
| | |
| |