| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260108681204 Herst.-Nr.: 4260108681204 EAN/GTIN: 4260108681204 |
| |
|
| | |
| 4260108681204 Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014 Ausführung: - Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden) - Schnittschutzeinlage - Wasserdichte und atmungsaktive Membran - Gepolsterte Lederlasche - Fersen-Reflektor - PU-Überkappe - Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S3, Schnittschutzklasse 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4260108681204, Lupriflex®, Sicherheitsstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3, 28563000, 1647241, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel Hunter Low 2 in 1, schnittf, Gr. 42, Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC & DIN EN ISO 17249:2014, Ausführung:, Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem (mitgelieferte Klammern mit Schnittschutzhose verbinden), Schnittschutzeinlage, Wasserdichte und atmungsaktive Membran, Gepolsterte Lederlasche, Fersen-Reflektor, PU-Überkappe, Zertifiziert für orthopädische Einlagen, Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle, Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU), 5 mm Profil, rutschhemmender Mittelsteg, Material: Obermaterial: Rind-Glattleder, Sicherheit: Stahl-Zehenschutzappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schutzklasse S |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,39* | € 90,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,87* | € 91,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,83* | € 91,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,47* | € 92,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 78,06* | € 95,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|