| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251164295153 Herst.-Nr.: 4251164295153 EAN/GTIN: 4251164295153 |
| |
|
| | |
| 4251164295153 Sweatshirtjacke »5270« Eigenschaften: - Pflegeleicht - Farbbeständig - Bis 60 °C waschbar - Trockner geeignet - Feuchtigkeitsregulierend - Stehkragen und Halbmond im Nacken - Molton-Unbrushed - Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss - Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite - Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum - Verstärkte Schulternähte - Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 320 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sweatjacke blau 2xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, 4251164295153, promodoro®, Jacke, Sweatshirtjacke »5270«, 28561377, 1646987, 28561317, Arbeits-Jacke, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sweatshirtjacke, navy, Gr.2XL, Eigenschaften:, Pflegeleicht, Farbbeständig, Bis 60 °C waschbar, Trockner geeignet, Feuchtigkeitsregulierend, Stehkragen und Halbmond im Nacken, Molton-Unbrushed, Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss, Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite, Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Verstärkte Schulternähte, Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet, VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 320 g/m², Sweatshirt, Sweatshirts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,46* | € 44,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,62* | € 44,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,90* | € 45,23* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 34,13* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|