| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251164295146 Herst.-Nr.: 4251164295146 EAN/GTIN: 4251164295146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4251164295146 Sweatshirtjacke »5270« Eigenschaften: - Pflegeleicht - Farbbeständig - Bis 60 °C waschbar - Trockner geeignet - Feuchtigkeitsregulierend - Stehkragen und Halbmond im Nacken - Molton-Unbrushed - Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss - Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite - Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum - Verstärkte Schulternähte - Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 320 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sweatjacke blau xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, 4251164295146, promodoro®, Jacke, Sweatshirtjacke »5270«, 28561377, 1646987, 28561317, Arbeits-Jacke, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sweatshirtjacke, navy, Gr.XL, Eigenschaften:, Pflegeleicht, Farbbeständig, Bis 60 °C waschbar, Trockner geeignet, Feuchtigkeitsregulierend, Stehkragen und Halbmond im Nacken, Molton-Unbrushed, Durchgehender und verdeckter Ton in Ton-Reißverschluss, Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite, Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Verstärkte Schulternähte, Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet, VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 320 g/m², Sweatshirt, Sweatshirts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,65* | € 44,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 33,69* | € 44,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 34,12* | € 45,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,99* | € 45,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|