| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251164291742 Herst.-Nr.: 4251164291742 EAN/GTIN: 4251164291742 |
| |
|
| | |
| 4251164291742 T-Shirt »3077« Eigenschaften: - Pflegeleicht - Farbbeständig - Bis 60 °C waschbar - Trockner geeignet - Feuchtigkeitsregulierend - Schnell trocknend - Single-Jersey - Rippenbündchen - Nackenband - Doppelnähte - Verstärkte Schulternähte - Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, 4251164291742, promodoro®, Sweatshirt, Shirt, T-Shirt »3077«, 28561459, 1647008, 28561440, Arbeits-Shirts, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 T-Shirt, weiß, Gr.M, Eigenschaften:, Pflegeleicht, Farbbeständig, Bis 60 °C waschbar, Trockner geeignet, Feuchtigkeitsregulierend, Schnell trocknend, Single-Jersey, Rippenbündchen, Nackenband, Doppelnähte, Verstärkte Schulternähte, Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet, VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent, Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m², Langarmshirt, Herren-Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,07* | € 11,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,12* | € 11,81* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 8,20* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|