| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251058701012 Herst.-Nr.: 4251058701012 EAN/GTIN: 4251058701012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4251058701012 Universal-Gasspürgerät GS-400-Set - TFT-Farbdisplay - Flexible Sensorarme, mit digitalen Sensoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitersensoren kaum einen Alterungsprozess und kaum Querempfindlichkeiten aufweisen (Reinigungsmittel, Spiritus, Alkohol führen nicht zu Fehlmessungen) - Hochgenaue Ansprechempfindlichkeit von 1 ppm und ein Messbereich bis 100 % UEG der jeweiligen Gasart, z. B. Methan 44000 ppm (4,4 Vol.-%) für die präzise Ortung jeder Leckstelle mit kurzer Ansprechzeit des Sensors - Der gleiche Sensor, der im Bereich Erdgas zum Einsatz kommt, kann über ein Umschalten der Sensorkennlinie auch im Bereich der Leckortung an Wasserleitungen mithilfe eines Prüfgases (95 % Stickstoff + 5 % Wasserstoff) eingesetzt werden - Mit dem Sensor für Kältemittel können fast alle gängigen Sicherheitskältemittel wie z. B. R12, R22, R134a, R152a, R404a, R407c, R410a, R507a, R600a etc. detektiert werden - Ansprechempfindlichkeit liegt bei < 3 g/Jahr - Beim Abdrücken mit Formiergas statt mit Stickstoff kann nun mit dem GS-400 die Leckstelle direkt aufgespürt werden - Grundgerät ist nahezu wartungsfrei, nur die einzelnen Sensoren müssen zu einer eventuellen Kalibrierung eingeschickt werden - Für Wasserstoff H2 geeignet, sodass mit Hilfe von Formiergas 95/5 (Tracergas) eine präzise Leckortung an Leitungen, die normalerweise nicht mit Gas gefüllt sind, wie Wasserleitungen, Fußbodenheizungen etc. durchgeführt werden kann - Für die Leckortung an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Brennstoffzellen Lieferung: Mit Sensorarm GS-420 (Methan, Propan, Butan, Wasserstoff H2), Verbindungsspiralkabel, Akku-Set mit Ladegerät, 6 Mignon-Akkus AA/LR6, Bedienungsanleitung, in L-BOXX. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4251058701012, JUMTEC, Universal-Gasspürgerät, Universal-Gasspürgerät GS-400-Set, 28595072, 1652946, 28595064, Gasprüftechnik, 28595034, Prüf- und Messgeräte, 28593804, Messtechnik, 1 Universal-Gasspürgerät GS-400-Set JUMTEC, TFT-Farbdisplay, Flexible Sensorarme, mit digitalen Sensoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitersensoren kaum einen Alterungsprozess und kaum Querempfindlichkeiten aufweisen (Reinigungsmittel, Spiritus, Alkohol führen nicht zu Fehlmessungen), Hochgenaue Ansprechempfindlichkeit von 1 ppm und ein Messbereich bis 100 % UEG der jeweiligen Gasart, z. B. Methan 44000 ppm (4, 4 Vol.-%) für die präzise Ortung jeder Leckstelle mit kurzer Ansprechzeit des Sensors, Der gleiche Sensor, der im Bereich Erdgas zum Einsatz kommt, kann über ein Umschalten der Sensorkennlinie auch im Bereich der Leckortung an Wasserleitungen mithilfe eines Prüfgases (95 % St |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 843,33* | € 898,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 854,10* | € 906,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 834,57* | € 909,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 872,28* | € 927,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 894,03* | € 947,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|