| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4063726008299 Herst.-Nr.: 4063726008299 EAN/GTIN: 4063726008299 |
| |
|
| | |
| 4063726008299 Industrie- und Vielzweckschlauch ECO - Leichter Brauchwasserschlauch - Knick- und stoßfest - Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte - Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren - Ausgezeichnete Festigkeitswerte - Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion - Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig - Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau - Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser, Düngemittel, Tankbefüllung - Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm/m (EN ISO 8031:2020). - Seele: EPDM, schwarz - Einlage: Textil, gekordelt - Decke: EPDM, schwarz mit 4 orangen Streifen - Sicherheitsfaktor: 3:1 - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, vielzweckschlauch fortis, 4063726008299, Fortis, Industrie- und Vielzweckschlauch ECO, 28591349, 1652347, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Industrie-und Vielzweck schlauch ECO, EPDM, schwarz/orange, 13x3, 0mm, 40m FORTIS, Leichter Brauchwasserschlauch, Knick- und stoßfest, Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte, Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren, Ausgezeichnete Festigkeitswerte, Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion, Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig, Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau, Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser, Düngemittel, Tankbefüllung, Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm/m (EN ISO 8031:2020), Seele: EPDM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 2,83* | € 3,72* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 88,86* | € 110,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Meter (ab € 2,2215* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|