Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit PVC-C Spezial- Kleber 700g (THF)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053172023014
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4053172023014
EAN/GTIN:
     4053172023014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Tangit
4053172023014 Tangit Spezial-Kleber für PVC-C
- Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert)
- Erfüllt die thermischen und festigkeitsmäßigen Anforderungen bei Sanitär- und Industrieeinsatz
- Eignet sich für zugfeste Verbindungen von Druckrohren mit Fittings aus PVC-C für Industrie- und Sanitäranwendung
- DVGW-Prüfzeichen TS 232 in Verbindung mit Dekadur CRohrsystem
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970 für Klebeverbindungen
Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % THF (Tetrahydrofuran).
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS 02 | GHS 07
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber loctite, kunststoffkleber, 4053172023014, Tangit Spezial-Kleber für PVC-C, 28576255, 1649763, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Tangit PVC-C Spezial- Kleber 700g (THF), Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert), Erfüllt die thermischen und festigkeitsmäßigen Anforderungen bei Sanitär- und Industrieeinsatz, Eignet sich für zugfeste Verbindungen von Druckrohren mit Fittings aus PVC-C für Industrie- und Sanitäranwendung, DVGW-Prüfzeichen TS 232 in Verbindung mit Dekadur CRohrsystem, Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970 für Klebeverbindungen, Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da 1 % THF (Tetrahydrofuran), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H317: Kann allergische Hautreaktionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 146,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.038,48402*
€ 1.235,79598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.020,564*
€ 1.214,47116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 961,044*
€ 1.143,64236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 923,16402*
€ 1.098,56518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 876,324*
€ 1.042,82556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.