Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049645086815 Herst.-Nr.: 4049645086815 EAN/GTIN: 4049645086815 |
| |
|
| | |
| 4049645086815 Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC® PVC 341, mittelschwer - Mittelschwere Ausführung - Phthalatfrei - Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit - Gute Chemikalienbeständigkeit - Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung - Galvanik-Absaugung - Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung - Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch - RoHS konform+UL94-HB - Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch - Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht - Wandung: hochwertiges Weich-PVC - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, pvc-spiralschlauch 10 m, pvc spiralschlauch, norres förderschlauch, 4049645086815, Norres, 341-0075-0000-0000001000, Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC PVC 341, mittelschwer, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC PVC341 75mm 10m, Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC® PVC 341, Mittelschwere Ausführung, Phthalatfrei, Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Gute Chemikalienbeständigkeit, Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik-Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch, RoHS konform+UL94-HB, Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch, Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, Wandung: hochwertiges Weich-PVC, Temperatu |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,508* | € 14,198* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 12,424* | € 15,134* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 13,37* | € 16,19* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 12,69* | € 17,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 118,69* | € 139,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|