| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044899386520 Herst.-Nr.: 4044899386520 EAN/GTIN: 4044899386520 |
| | | |
|
| | |
| 4044899386520 Schimmel X Schimmel Entferner Schimmelentferner chlorhaltig - Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor - mit Bleicheffekt - Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon-Fliesenfugen Schimmelentferner chlorfrei - mit Aktiv-Sauerstoff - geruchsneutral - Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä. Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H319: Verursacht schwere Augenreizung | EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schimmelentferner decotric, schimmelentferner, 4044899386520, decotric®, Schimmel X Entferner, 28577172, 1649842, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schimmel X Entferner chlorfrei 0, 750L, Schimmel X Schimmel Entferner, Schimmelentferner chlorhaltig, Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor, mit Bleicheffekt, Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon-Fliesenfugen, Schimmelentferner chlorfrei, mit Aktiv-Sauerstoff, geruchsneutral, Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä, Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen, Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers, Sign |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 9,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 6,7641* | € 10,0241* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|