| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044899134510 Herst.-Nr.: 4044899134510 EAN/GTIN: 4044899134510 |
| | |
|
| | |
| 4044899134510 Schimmel X Blocker, Isoliergrund - Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung - Weiß deckend - Verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel - Auch für restfeuchte Untergründe Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H335: Kann die Atemwege reizen,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH208: Enthält FETTSÄUREN, C18-UNGESÄTTIGTE DIMERE, REAKTIONSPRODUKT MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANDIAMIN UND 1,3-PROPANDIAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,75 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H335: Kann die Atemwege reizen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH208: Enthält FETTSÄUREN, C18-UNGESÄTTIGTE DIMERE, REAKTIONSPRODUKT MIT N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANDIAMIN UND 1,3-PROPANDIAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schimmelvernichter, schimmelentferner decotric, schimmelentferner, 4044899134510, decotric®, Schimmelblocker, Schimmel X Blocker, Isoliergrund 0, 75 l, 28577172, 1649842, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schimmel Blocker Isoliergrund 0, 750L, Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung, Weiß deckend, Verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel, Auch für restfeuchte Untergründe, Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H335: Kann die Atemwege reizen, H318: Verursacht schwere Augens |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 16,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,67* | € 16,23* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 11,76* | € 16,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,89* | € 16,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,14* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|