| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044637196299 Herst.-Nr.: 4044637196299 EAN/GTIN: 4044637196299 |
| |
|
| | |
| 4044637196299 Tooltainer, BGJ - Für die Berufsausbildung Schreiner/Tischler im 1. Ausbildungsjahr Lieferung: Im Tooltainer mit herausnehmbarem Werkzeugträger. Inhalt: 2 Kreuzschlitzschraubendreher, PZ1, PZ 2 2 Schraubendreher, 4, 6,5 mm 1 Spitzbohrer, kantig 1 Kombizange, 180 mm 1 Kneifzange, 210 mm 1 Durchschlag, 2 mm 1 Krauskopf 16 mm, mit Heft 1 Alu-Line Präzisions-Winkel, 250 mm 1 Alu-Line Präzisions-Gehrmaß, 350 mm 1 Alu-Line Präzisions-Schmiege, 330 mm 1 Streichmaß 1 Spitzzirkel, 200 mm 1 Holzgliedermaßstab, 2 m 5 Stechbeitel, 26, 20, 16, 10, 6 mm 1 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2 1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1 1 Rundfeile 200 mm, Hieb 2 1 Doppelhobel, 48 mm 1 Doppel-Simshobel, 30 mm 1 Ziehklinge, rechteckig 1 Schleifkork 1 Schreinerklüpfel, Größe 1 1 Schreinerhammer, 22 mm 1 Handsäge „DOZUKI-Universal”, Blattlänge 240 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, ulmia werkzeugsatz, modul werkzeuge, 4044637196299, Ulmia, Werkzeugkoffer, Tooltainer, BGJ, 30-teilig, 28581325, 1650730, 28581133, Werkzeugsätze, 28581009, Montagewerkzeuge, 28579575, Handwerkzeuge, 1 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12, Für die Berufsausbildung Schreiner/Tischler im 1. Ausbildungsjahr, Lieferung: Im Tooltainer mit herausnehmbarem Werkzeugträger, Inhalt:, 2 Kreuzschlitzschraubendreher, PZ1, PZ 2, 2 Schraubendreher, 4, 6, 5 mm, 1 Spitzbohrer, kantig, 1 Kombizange, 180 mm, 1 Kneifzange, 210 mm, 1 Durchschlag, 2 mm, 1 Krauskopf 16 mm, mit Heft, 1 Alu-Line Präzisions-Winkel, 250 mm, 1 Alu-Line Präzisions-Gehrmaß, 350 mm, 1 Alu-Line Präzisions-Schmiege, 330 mm, 1 Streichmaß, 1 Spitzzirkel, 200 mm, 1 Holzgliedermaßstab, 2 m, 5 Stechbeitel, 26, 20, 16, 10, 6 mm, 1 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2, 1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1, 1 Rundfeile 200 mm, 1 Doppelhobel, 48 m |
| | |
| |