Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12 tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12
Artikel-Nr.:
     223-8523708
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044637196299
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

ULMIA Werkzeugsatz Tooltainer BGJ: Alu-Line Ausführ.2018 1860-04-12

Tooltainer, BGJ

• Für die Berufsausbildung Schreiner/Tischler im 1. Ausbildungsjahr

Lieferung: Im Tooltainer mit herausnehmbarem Werkzeugträger.

Inhalt:
2 Kreuzschlitzschraubendreher, PZ1; PZ 2
2 Schraubendreher, 4; 6,5 mm
1 Spitzbohrer, kantig
1 Kombizange, 180 mm
1 Kneifzange, 210 mm
1 Durchschlag, 2 mm
1 Krauskopf 16 mm, mit Heft
1 Alu-Line Präzisions-Winkel, 250 mm
1 Alu-Line Präzisions-Gehrmaß, 350 mm
1 Alu-Line Präzisions-Schmiege, 330 mm
1 Streichmaß
1 Spitzzirkel, 200 mm
1 Holzgliedermaßstab, 2 m
5 Stechbeitel, 26; 20; 16; 10; 6 mm
1 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1
1 Rundfeile 200 mm, Hieb 2
1 Doppelhobel, 48 mm
1 Doppel-Simshobel, 30 mm
1 Ziehklinge, rechteckig
1 Schleifkork
1 Schreinerklüpfel, Größe 1
1 Schreinerhammer, 22 mm
1 Handsäge „DOZUKI-Universal”, Blattlänge 240 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
30-teilig
Länge:
300
Breite:
400
Höhe:
315
Herstellerartikelnummer:
196299
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,15*
€ 962,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,49*
€ 962,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,76*
€ 1.145,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,64*
€ 1.183,15*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,28*
€ 1.230,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,88*
€ 1.464,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,28*
€ 1.456,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,14*
€ 1.428,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,82*
€ 1.409,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,28*
€ 1.406,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.