| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038588696359 Herst.-Nr.: 4038588696359 EAN/GTIN: 4038588696359 |
| | |
|
| | |
| 4038588696359 Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr. G 19 9 L SiER308LSi1.4316 - Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) - Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle-/Stahlgusssorten - Kaltzäh bis -196 °C - Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % CSiMnCrNi 0,020,91,720,010,0 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1,6 x 1000 mm | Herstellerartikelnummer: | 69635 | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Markenname: | Voestalpine Böhler | GHS: | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm, wig schweißdraht, schweißstäbe 1,6mm x 1000 mm, 4038588696359, Voestalpine böhler welding, Schutzgasschweißstab, Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißstab Thermanit JE 308 L 1, 6x1000mm, Normbezeichnung, EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr., G 19 9 L SiER308LSi1.4316, Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C), Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle-/Stahlgusssorten, Kaltzäh bis -196 °C, Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten, Richtanalyse des Schweißgutes %, CSiMnCrNi, 0, 020, 91, 720, 010, Schutzgasschweißsta |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,16* | € 130,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,57* | € 131,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,31* | € 134,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,48* | € 135,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 110,41* | € 135,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|