Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode FOX Yellow 4,0 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588189950
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588189950
EAN/GTIN:
     4038588189950
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden
4038588189950 Stabelektrode FOX Yellow
- Rutil-basische Stabelektrode
- Besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten
- Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffbau
- Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen, auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
- EN ISO 2560-B: E 4303 AU
- AWS A5.1: E 6013
- AWS A5.1M: E 4313
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Schiffbaustähle Zulassungsgrad 3, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, ASTM A36 u. A53 Gr. alle, A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B,C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42-X52
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, 4038588189950, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode FOX Yellow, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode FOX Yellow 4, 0 x 350 mm, Rutil-basische Stabelektrode, Besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten, Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffbau, Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen, auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12, EN ISO 2560-B: E 4303 AU, AWS A5.1: E 6013, AWS A5.1M: E 4313, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Schiffbaustähle Zulassungsgrad 3, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, ASTM A36 u. A53 Gr. alle, A106 Gr.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,50*
1080
Frei Haus
ab € 0,9674*
€ 1,1174*
1080
Frei Haus
ab € 0,9674*
€ 1,1174*
Lager 6QTZH
1000
90
Frei Haus
ab € 8,7728*
€ 9,7228*
11 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 9,7228*
€ 11,5701
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,3128*
€ 11,0822
pro Stück
ab 450 Stück
€ 9,0028*
€ 10,7133
pro Stück
ab 900 Stück
€ 8,8728*
€ 10,5586
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 8,7728*
€ 10,4396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 875,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.