Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode FOX EAS 4 M-A 2,0 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588100894
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588100894
EAN/GTIN:
     4038588100894
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden böhler
4038588100894 Stabelektrode FOX EAS 4-A
- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten
- TÜV-eignungsgeprüfte Werkstoffe
Normbezeichnungen:
- Werkstoff-Nr.: 1.4430
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 3 2
- DIN 8556: E 19 12 3 L R 23
- AWS A5.4: E3316L-17
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
- Werkstoffe: 1.4583, 1.4429, S31653, AISI 316L, 316Ti, 316Cb
Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588100894, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode FOX EAS 4-A, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode FOX EAS 4 M-A 2, 0 x 300 mm, Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C), Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten, TÜV-eignungsgeprüfte Werkstoffe, Normbezeichnungen:, Werkstoff-Nr.: 1.4430, EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 3 2, DIN 8556: E 19 12 3 L R 23, AWS A5.4: E3316L-17, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, Werkstoffe: 1.4583, 1.4429, S31653, AISI 316L, 316Ti, 316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 208.021,872*
1 Packung enthält 320 Stück (€ 650,06835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.