Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh JORDAN BLACK TWIST AIR, S1PL, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965095367
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965095367
EAN/GTIN:
     4033965095367
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuh schwarz gr. 39
halbschuhe schwarz
halbschuhe
4033965095367 Halbschuh »JORDEN BLACK TWIST AIR«, S1P ESD
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, S1P ESD
Ausführung:
- Angenehmer Auftritt dank Dämpfungselement
- Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken
- Metallfrei
- Optimierte Energieaufnahme in der Ferse
Fußbett: Anti bakterielle ESD-Relax Einlegesohle, Bluefoam Dämpfungselement
Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle
Sohle: PU/PU
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe
Weitere Suchbegriffe: 4033965095367, Stabilus®, Schuh, Sicherheitsschuh, Halbschuh »JORDEN BLACK TWIST AIR«, S1P ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh JORDAN BLACK TWIST AIR, S1PL, Gr.39, Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, Ausführung:, Angenehmer Auftritt dank Dämpfungselement, Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken, Metallfrei, Optimierte Energieaufnahme in der Ferse, Fußbett: Anti bakterielle ESD-Relax Einlegesohle, Bluefoam Dämpfungselement, Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle, Sohle: PU/PU, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Sicherheit: Fiberglaskappe, Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 112,38*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 87,50*
€ 112,42*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,78*
€ 122,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.