| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031783012245 Herst.-Nr.: 4031783012245 EAN/GTIN: 4031783012245 |
| |
|
| | |
| 4031783012245 Stiefel »5620 Samson«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: - Leichte Ausführung - Bequeme Passform - Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak® - Metallfrei - Antibakteriell - Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 510 g pro Stück (Größe 42) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4031783012245, BAAK, Schuh, Stiefel »5620 Samson«, S3 SRC ESD, 28562784, 1647228, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.42, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Ausführung:, Leichte Ausführung, Bequeme Passform, Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®, Metallfrei, Antibakteriell, Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend, Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Ze |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,78* | € 87,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,93* | € 88,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 88,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 76,35* | € 92,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 91,73* | € 109,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|