Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Heduflex, SBR, 6bar, schwarz, 203 x 224 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477014794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477014794
EAN/GTIN:
     4030477014794
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
4030477014794 Gummi-Saug-/Druckschlauch Heduflex®
- Gummi-Saug-/Druckschlauch
- Bedingt säuren- und laugenbeständig
- Für Betriebswasser und Gülle
- Seele: SBR, glatt, schwarz
- Einlage: Stahldrahtspirale
- Decke: SBR, stoffgemustert, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, 4030477014794, neutrale Produktlinie, Flexschlauch, Gummi-Saug-/Druckschlauch Heduflex®, 28591375, 1652348, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Saug-und Druckschlauch Heduflex, SBR, 6bar, schwarz, 203 x 224 mm, Gummi-Saug-/Druckschlauch, Bedingt säuren- und laugenbeständig, Für Betriebswasser und Gülle, Seele: SBR, glatt, Einlage: Stahldrahtspirale, Decke: SBR, stoffgemustert, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C, Gummischlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 142,37*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 142,38*
2 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 150,10*
6 Tage
96
6
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 153,72*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 165,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 165,20*
€ 196,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 160,08*
€ 190,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 151,66*
€ 180,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 991,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 222,27*
Ähnlich
Norres
3640250000-6
ab € 151,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.