Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 35x7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477010314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477010314
EAN/GTIN:
     4030477010314
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch
4030477010314 Betoninjektionsschlauch Betoncord®/40
- Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien
- Seele: SBR/NR, glatt, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω
- Decke: SBR, stoffgemustert, schwarz, antistatisch <109 Ω
- Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)
- Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4030477010314, neutrale Produktlinie, Schlauch, Betoninjektionsschlauch Betoncord®/40, 28591304, 1652343, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 35x7mm, Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien, Seele: SBR/NR, glatt, elektrisch leitfähig <106 Ω, Decke: SBR, stoffgemustert, antistatisch <109 Ω, Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516), Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C, Farbe: schwarz, Betoninjektionsschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 19,43*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 19,78*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 19,88*
1 Tag
308
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 20,56*
4 Tage
17600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,414*
€ 20,564*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,72*
€ 21,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 791,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.