Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 35x7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3520035000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 35,0mm L.40m TEGUM
TEGUMA 3520035000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 35,0mm L.40m TEGUM
TEGUMA 3520035000-40 Betoninjektionsschlauch BETONCORD®/40 ID 35,0mm L.40m TEGUM
Artikel-Nr.:
     4682-4030477010314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477010314
EAN/GTIN:
     4030477010314
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch
Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 35x7mm
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Beton-Injektionsschlauch Betoncord, schwarz, 40bar, 35x7mm;4030477010314
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 19,43*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 19,78*
Lager 4682
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 19,88*
1 Tag
308
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 20,56*
4 Tage
17600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,414*
€ 20,564*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 19,88*
€ 23,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 795,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.