| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021563696482 Herst.-Nr.: 4021563696482 EAN/GTIN: 4021563696482 |
| |
|
| | |
| 4021563696482 BBQ-GasCheck - Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl und Aluminium - Optisches Signal zur Anzeige des Füllstandes - AutoShut Off-Funktion - Anwendungsgebiete: z.B. beim Camping, Grillen, für Heizstrahler oder zum Schweißen von Bitumenbahnen Durchmesser Aluminium/Stahlzylinder 200 mm … 350 mm Arbeitstemperatur 0 °C … 40 °C Lagertemperatur -10 °C … 70 °C Stromversorgung 9V E-Block ANSI/NEDA 1604, 1604A, IEC 6LR61, 6F22 Messzyklen 100 Messungen / Batterieladung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 4021563696482, UMAREX, BBYQ-GasCheck, BBQ-GasCheck, 28588406, 28588390, Grill, 28588329, Beschaffungsartikel AL-KO, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Gas-Check Laserliner, Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl und Aluminium, Optisches Signal zur Anzeige des Füllstandes, AutoShut Off-Funktion, Anwendungsgebiete: z.B. beim Camping, Grillen, für Heizstrahler oder zum Schweißen von Bitumenbahnen, Durchmesser Aluminium/Stahlzylinder, 200 mm … 350 mm, Arbeitstemperatur 0 °C … 40 °C, Lagertemperatur -10 °C … 70 °C, Stromversorgung, 9V E-Block ANSI/NEDA 1604, 1604A, IEC 6LR61, 6F22, Messzyklen, 100 Messungen / Batterieladung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,23* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,73* | € 37,40* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 27,7926* | € 37,7326* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 28,41* | € 38,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,10* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|