| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4017777252002 Herst.-Nr.: 4017777252002 EAN/GTIN: 4017777252002 |
| | |
|
| | |
| 4017777252002 Kupfer-Grafit Spray - Geeignet für Montagen und Verbindungen von unterschiedlichen Metallen - Verhindert Kontaktkorrosion - Enthält Festschmiermittel - Montage von Achs- und Antriebsteilen bei Kfz und Nutzfahrzeugen - PTFE- und silikonfrei - Verschraubung unterschiedlicher Werkstoffe - Gewindeschutz unter hohen Temperaturen und extremen klimatischen Bedingungen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,2 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagespray, ballistol montagespray 200ml, kupfer spray, ballistol montagespray, 4017777252002, Ballistol®, Montage-Spray, Kupfer-Grafit Spray, 28577515, 1649926, 28577514, Schmierstoff trocken, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kupfer Grafit Spray 200ml Ballistol, Geeignet für Montagen und Verbindungen von unterschiedlichen Metallen, Verhindert Kontaktkorrosion, Enthält Festschmiermittel, Montage von Achs- und Antriebsteilen bei Kfz und Nutzfahrzeugen, PTFE- und silikonfrei, Verschraubung unterschiedlicher Werkstoffe, Gewindeschutz unter hohen Temperaturen und extremen klimatischen Bedingungen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,72* | € 5,36* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,00* | € 5,70* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,88* | € 5,74* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0194* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|