Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Türdrücker, 162.21PBGL, f.Glastüren, m.Drückerros., EM Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Türdrücker, 162.21PBGL, f.Glastüren, m.Drückerros., EM Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885653233
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PBG01.230 92
EAN/GTIN:
     4014885653233
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
4014885653233 Glastürdrücker in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche Edition matt, bestehend aus: Türdrücker 162.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf dem Schloss vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Passend für Dorma Junior Office und Schlechtendahl Atelier F/R und Studio - Private Line. Die Schlösser sind zur Rosettenbefestigung vorgerichtet.Rosetten 305.21R Unterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Schloss eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke., Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 562, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi 10 mm, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885653233, HEWI, HEWI Türdrücker, 162.21PBGL, f.Glastüren, m.Drückerros, EM Anthrazitgrau, 162PBG01.230 92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.