4014885649182 FenstergriffModell 271X in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, Länge 145 mm, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung möglich). Vormontiert auf Ovalrosette 71,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 54, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Schwarz tiefmatt |