| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885635291 Herst.-Nr.: 900.21.004XA EAN/GTIN: 4014885635291 |
| |
|
| | |
| 4014885635291 WC-Papierhalter mit Ablage System 900- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet- klappbar- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen- 135 mm breit, 96 mm hoch, ø 15 mm- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial, Länge: 160, Breite: 118, Höhe: 33, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 53, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, hewi papierhalter edelstahl, klopapierhalter, klopapierhalter edelstahl, 4014885635291, HEWI, HEWI WC-Papierhalter m. Ablage matt-schliff, 900.21.004XA |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,87* | € 104,04* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 82,34* | € 104,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|