4014885631071 RC-Schutzrosette in mattem Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung, Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehenzusätzlicher Anbohrschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anbohrschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung im Bereich des Profilzylinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm.Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 31, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |