| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885628439 Herst.-Nr.: 900.05.00560 SC EAN/GTIN: 4014885628439 |
| |
|
| | |
| 4014885628439 Hygieneabfallbehälter aus System 900- kantiger Grundkörper- Fassungsvermögen ca. 6 l- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels- Deckel mit Hebelasche- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief- zur Wandmontage- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial, Länge: 340, Breite: 205, Höhe: 180, Gewicht (Brutto)/kg: 2, 18, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,28* | € 272,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,16* | € 297,16* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 230,56* | € 298,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|