| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885625933 Herst.-Nr.: 165.21PBRLT 90 EAN/GTIN: 4014885625933 |
| |
|
| | |
| 4014885625933 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 165.21PB... in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Für Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21PBR, 230.21PBR, 315.21PBR, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 194, Türstärke: , Vierkant: 8, 5 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885625933, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø21mm, R-Technik, Edition matt Tiefschwarz, 165.21PBRLT 90 |
| | |
| |