| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885624325 Herst.-Nr.: 166.21PCRLT 90 EAN/GTIN: 4014885624325 |
| |
|
| | |
| 4014885624325 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 166.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Für Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:315.21R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 23, Türstärke: , Vierkant: 8, 5 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, drückerlochteil, hewi drückerlochteil, 4014885624325, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø21mm, R-Technik Tiefschwarz, 166.21PCRLT 90 |
| | |
| |