| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885620808 Herst.-Nr.: 162PBFG.2 92 EAN/GTIN: 4014885620808 |
| |
|
| | |
| 4014885620808 FenstergriffModell 162 aus mattem Polyamid, Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus mattem Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 224, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885620808, HEWI, HEWI Fenstergriff, Vk7mm, Edition matt Anthrazitgrau, 162PBFG.2 92 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,95* | € 35,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,25* | € 36,08* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,55* | € 36,44* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,87* | € 38,61* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,46* | € 38,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|