| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885619772 Herst.-Nr.: 111FG.1 55 EAN/GTIN: 4014885619772 |
| |
|
| | |
| 4014885619772 FenstergriffModell 111 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. , Länge: 30, Breite: 140, Höhe: 120, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 15, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Aquablau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885619772, HEWI, HEWI Fenstergriff, vk7mm Aquablau, 111FG.1 55 |
| | |
| |