| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885618966 Herst.-Nr.: 111PCIV01230 99 EAN/GTIN: 4014885618966 |
| |
|
| | |
| 4014885618966 Zimmergarnitur mit Schlüsselrosettenmit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker Modell 111.23PC in U-Form aus Polyamid hochglänzend, mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Flache Drücker- und Schlüsselrosetten, 306.23VI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen.Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung,Rosetteneinleger aus Polyamid hochglänzend Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit Klasse: 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 79, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur hewi pz, griffrosettengarnitur hewi, rosetten drückergarnitur, 4014885618966, HEWI, HEWI bicolor Zimmergarnitur m.fl.Edelstahlros.in PVD-Besch Reinweiß, 111PCIV01230 99 |
| | |
| |