Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Zimmergarnitur, X-Ros., Edition matt bicolor Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Zimmergarnitur, X-Ros., Edition matt bicolor Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885537618
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     250PBIX01130 90
EAN/GTIN:
     4014885537618
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
4014885537618 Zimmergarnitur mit Schlüsselrosettenmit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem, mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker Modell 251.21PB aus mattem Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Flache Drücker- und Schlüsselrosetten, 306.23PBXI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen.Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt,Rosetteneinleger aus mattem Polyamid Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 3Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 0Korrosionsbeständigkeit Klasse: 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, griffrosettengarnitur hewi, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, 4014885537618, HEWI, HEWI Zimmergarnitur, X-Ros, Edition matt bicolor Tiefschwarz, 250PBIX01130 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.