| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885358596 Herst.-Nr.: 316RFS 90 EAN/GTIN: 4014885358596 |
| |
|
| | |
| 4014885358596 Schlüsselrosette aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, für Feuerschutztüren Rosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar.Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 31 x 72 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 056, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BL - blind ohne Schlüsselloch, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, hewi drückerrosette, drückerrosette, drückerrosette plastik, 4014885358596, HEWI, HEWI FS-Schlüsselrosetten, zu Drückerrosetten 315.R Tiefschwarz, 316RFS 90 |
| | |
| |