| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885276968 Herst.-Nr.: 306.23NR 50 EAN/GTIN: 4014885276968 |
| |
|
| | |
| 4014885276968 WC-Rosette aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 039, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: M mit Münze, Farbe: Stahlblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur hewi, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885276968, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø55mm Stahlblau, 306.23NR 50 |
| | |
| |