| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885276807 Herst.-Nr.: 316R 92 EAN/GTIN: 4014885276807 |
| |
|
| | |
| 4014885276807 Schlüsselrosette aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Polyamid, DIN links und DIN rechts verwendbar. Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 31 x 72 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 029, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BL - blind ohne Schlüsselloch, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, hewi drückerrosette, drückerrosette, drückerrosette plastik, 4014885276807, HEWI, HEWI Schlüsselrosetten, zu Drückerrosetten 315.R Anthrazitgrau, 316R 92 |
| | |
| |