Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Zimmergarnitur 111.23R / 305.23R / 306.23 Apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885230342
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111R01.230 74
EAN/GTIN:
     4014885230342
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
4014885230342 Zimmergarniturin R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker Modell 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Rosetten: Modell 305.23... und 306.23, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 2 oder Klasse 4Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Garnitur mit Vierkantstift 7 mmGebrauchskategorie: Klasse 4 mit Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mmDauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 701, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: BL - blind ohne Schlüsselloch, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Apfelgrün
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, griffrosettengarnitur hewi, griffrosettengarnitur kunststoff, rosetten drückergarnitur, 4014885230342, HEWI, HEWI Zimmergarnitur 111.23R / 305.23R / 306.23 Apfelgrün, 111R01.230 74
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.